Univerzální přesný měřicí stůl Přírodní kámen, Stůl délka: 260mm

Artiklové číslo: 442550 260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 860,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stůl délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876
Vyložení 120 mm
Výška měření maximální 200 mm
⌀ sloupku 35 mm
Délka měřicí plochy 200 mm
Šířka měřicí plochy 140 mm
Délka stolu 260 mm
Šířka stolu 140 mm
Hmotnost 9,5 kg
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 442550 260
EAN / GTIN 2050001037046

Popis

Provedení:

Měřicí plocha přesně lapována diamantem. Velmi tuhá a masivní konstrukce. Deska z tvrdého přírodního kamene nejvyšší kvality a tvrdosti.
Chromovaný sloupek se strmým závitem pro hrubé nastavení příčného ramene. Tuhé rameno je vybaveno paralelně nastavitelným přesným nastavováním. Upínací otvor pro úchylkoměry a mikrometry ⌀ 8 mm.
Rovinnost ≤ 2  µm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku