815 YP magnetická základna

Artiklové číslo: 4425002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Měřicí stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4425002
    EAN / GTIN 4059192016753
    Číslo výrobce 4425002
    L-číslo L40100 374

    Popis

    Provedení:

    Kruhové provedení

    • Nepřepínatelný permanentní magnet se šroubovacím závitem
    • Spodní strana plochá
    • Magnetická přídržná síla 250N

    Popis:

    Magnetická základna 815 YP
    • Kulaté provedení
    • Nepřepínatelný permanentní magnet se šroubovacím závitem
    • Dno základny ploché
    • Magnetická přídržná síla 250N

    Charakteristika:

    • Aplikace: Pro nastavení zkušebních přípravků nebo jako základna pro nastavení přípravků na obráběcích strojích.
    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
    • Název skupiny výrobků: MarStand
    • Název výrobku: Magnetická základna
    • Typ výrobku: 815 YP

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku