815 YM magnetická základna

Artiklové číslo: 4425000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4425000
EAN / GTIN 4059192016746
Číslo výrobce 4425000
L-číslo L40100 420

Popis

Provedení:

Standardní provedení

  • Vypínatelný permanentní magnet s vysokou přídržnou silou
  • S šroubovacím závitem
  • Vedlejší strana s hranolovým řezem
  • Přední strana plochá
  • Magnetická přídržná síla 450 N

Popis:

Magnetická základna 815 YM
  • Standardní provedení
  • Vypínatelný permanentní magnet s vysokou přídržnou silou
  • Šroubovací závit
  • Spodní strana s prizmatickým odsazením
  • Přední strana plochá
  • Magnetická přídržná síla 450 N

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro nastavení zkušebních přípravků nebo jako základna pro nastavení přípravků na obráběcích strojích.
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Magnetická základna
  • Typ výrobku: 815 YM

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku