815 P Stojan s kulatým magnetickým podstavcem

Artiklové číslo: 4422000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Měřicí stojánek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4422000
    EAN / GTIN 4059192016685
    Číslo výrobce 4422000
    L-číslo L40100 92

    Popis

    Provedení:

    • Výsuvné rameno s jedním kloubem
    • Pevná kulatá základna s permanentním magnetem
    • Sloupek a výsuvné rameno z nerezové oceli
    • Přesné nastavení na výsuvném rameni
    • Ukazatel lze otočit o ± 90°

    Popis:

    Měřicí stojan s magnetickým podstavcem MarStand 815 P
    • Celková výška 205 mm
    • Výstup (max.) 130 mm
    • Upevňovací otvor: 8H7

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Celková výška: 205 mm
    • Vysunutí (max.): 130 mm
    • Rozsah jemného nastavení mm: 1.5 mm
    • Hmotnost výrobku: 0.70 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku