Přísavková noha 250

Artiklové číslo: 442171 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 260 mm
Výška 80 mm
Hmotnost 5,6 kg
Provozní napětí 12 (akumulátor) V
Maximální přídržná síla 4 200 N
Tlak 200 mbar
Druh produktu Přísavková noha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 442171 250
EAN / GTIN 2050002078765

Popis

Provedení:

Vakuový stojan Witte je bezpečným základem pro upevnění měřicích ramen různé konstrukce. Integrovaný vakuový systém s jedním akumulátorem vytváří podtlak, aby bylo možné vakuový stojan připevnit přísavkou spolu s měřicím ramenem.
Indikátory kontroly, kontrolky a tlakové spínače zajišťují stabilní a bezpečnou stabilitu. Úpravy na horní straně umožňují rychlé a bezpečné upevnění měřicích ramen nejběžnějších výrobců. Signalizační zařízení, takže místo funkce a místo použití mohou být mimo jakýkoliv zdroj napájení. Speciální těsnění přísavek navíc dovolují použití na mírně zakřivených površích a rozšiřují možnosti použití o celou řadu způsobů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku