{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | spínací magnet | |
Připojovací závit | M5 | |
Vyrovnání připojovacího závitu | středové | |
Přídržná síla | 320 N | |
Délka | 40 mm | |
Šířka | 30 mm | |
Výška | 35 mm | |
Druh produktu | Magnetická noha |
Katalogové číslo | 442125 S | |
EAN / GTIN | 7290005399848 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Podstavec pro stativ s jemným nastavením, Typ: S
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
932,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
490 ks okamžitě k dodání
706,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Připojovací závit | M5 | M5 |
Provedení | spínací magnet | spínací magnet |
Vyrovnání připojovacího závitu | středové | středové |
Šířka | 30 mm | 30 mm |
Přídržná síla | 320 N | 320 N |
Výška | 35 mm | 36 mm |
Druh produktu | Magnetická noha | Magnetická noha |