Scana B - Stupňovitý žebřík 2 x 6 stupňů

Artiklové číslo: 44206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 2×6
Materiál Hliník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44206
EAN / GTIN 4003866442065
Číslo výrobce 44206
L-číslo L90050 34

Popis

Popis:

Stupně hluboké 80 mm.
eloxované sloupky odolné proti opotřebení.
Vysokopevnostní perlinkové popruhy zabraňující vyklopení.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,85 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 5,8 kg
Plocha základny 1,1 m × 0,5 m
Délka žebříku 1,4 m
Materiál Hliník
Nýtované spojení běhounu a stupínku.
Rozteč svislých příček a stupňů 216 mm.
Počet stupňů 2 × 6
Počet stupňů 6
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,3 m
Spodní, vnější šířka 0,5 m

Poznámka:

Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku