Scana B - schody 2 x 4 stupně

Artiklové číslo: 44204
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stupátka Stupe�
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44204
EAN / GTIN 4003866442041
Číslo výrobce 44204
L-číslo L90050 20

Popis

Popis:

Flexibilní práce a pohodlné držení díky eloxovaným tyčím.
80 mm hluboké schody.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,45 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 3,8 kg
Podlahová plocha 0,76 m × 0,45 m
Délka žebříku 0,94 m
Materiál hliník
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a kroků 216 mm
Počet kroků 2 × 4
Počet kroků 4
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 0,87 m
spodní, vnější šířka 0,45 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku