Stranový klíč jednostranný izolovaný dle VDE SW.14 mm D.181 mm

Artiklové číslo: 44180014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44180014
EAN / GTIN 4018754253982
Číslo výrobce 44180014
L-číslo L60010 5983

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Charakteristika:

  • a: 11,5 mm
  • Délka [mm): 181 mm
  • Hmotnost: 88 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 14 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14 mm
  • Šířka mm (b): 34,5 mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku