815 MA Měřicí stojan s magnetická základna

Artiklové číslo: 4416000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí stojánek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4416000
EAN / GTIN 4059192016593
Číslo výrobce 4416000

Popis

Provedení:

  • Výsuvné rameno se dvěma klouby
  • Magnet s vysokou přídržnou silou
  • Magnetická síla působí přes plochou a hranolovou spodní a přední stranu základny
  • Sloupek a výsuvné rameno z nerezové oceli
  • Přesné nastavení na výsuvném rameni

Popis:

Měřicí stojan s magnetickou základnou MarStand 815 MA
  • Celková výška 285 mm
  • Výška (max.) 230 mm
  • Upevňovací otvor: 8H7

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Průměr hranolu pro hřídel: 20 - 100
  • Přídržná síla hranolu: 450 N
  • Celková výška: 285 mm
  • Vysunutí (max.): 230 mm
  • Hmotnost výrobku: 2.50 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 2 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku