Scana S - schody 8 stupňů

Artiklové číslo: 44158
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení stupátka Stufe
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 44158
    EAN / GTIN 4003866441587
    Číslo výrobce 44158
    L-číslo L90050 10

    Popis

    Popis:

    Vysoký pracovní komfort díky eloxovaným tyčím odolným proti oděru a velké odkládací přihrádce.
    80 mm hluboké schody.
    eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
    Velká stojící plošina s protiskluzovým žebrováním.
    Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
    Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
    Optimální stabilita plošiny díky extrudovanému hliníkovému profilu.
    Dva mostní zvedáky z lisovaného profilu.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3,7 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 7,1 kg
    Plocha podlahy 1,7 m × 0,53 m
    Výška stoupacího/podpěrného profilu 40 mm / 40 mm
    Délka žebříku 2,52 m
    Materiál hliník
    Šířka plošiny 250 mm
    Výška plošiny 1,7 m
    Délka plošiny 250 mm
    Nýtované spojení příčky a stupínku
    Svislá rozteč běhů a kroků 216 mm
    Počet schodů včetně plošiny 8
    Hloubka kroku 80 mm
    Svislá výška žebříku 2,31 m
    spodní, vnější šířka 0,53 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku