815 GN Měřicí stojan s trojúhelníková patka 750 mm

Artiklové číslo: 4413005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí stojánek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4413005
EAN / GTIN 4059192016555
Číslo výrobce 4413005
L-číslo L40100 756

Popis

Provedení:

  • Pevná základna pro vysokou stabilitu a robustnost
  • Podstavec se snadno uchopitelným madlem
  • Statická opora díky třem opěrným plochám
  • Sloupek a opěrné rameno z nerezové oceli
  • Přesné nastavení na výsuvném rameni
  • Ukazatel lze otočit o ± 90°
  • Snadný pohyb bez vibrací
  • Přední strana broušená jako zarážka pro vedení podél hran a pravítek

Popis:

Měřicí stojan s trojúhelníkovou základnou MarStand 815 GN
  • Celková výška 750 mm
  • Výsah (max.) 230 mm
  • Otvor: 8H7

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro použití na měřicích a kontrolních deskách
  • Základní povrch: 190 x 180 mm
  • Rozměr a v mm: 750 mm
  • Celková výška: 750 mm
  • Rozměr b v mm: 230 mm
  • Vysunutí (max.): 230 mm
  • Rozměr c v mm: 35 mm
  • Průměr sloupce c: 35 mm
  • Rozměr d v mm: 25 mm
  • Průměr sloupu d: 25 mm
  • Hmotnost výrobku: 10.00 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku