Vozík na desky

Artiklové číslo: 4413
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vozík s vázacími prostředky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4413
EAN / GTIN 4017976344133
Číslo výrobce 4413
L-číslo L90080 846

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Svařovaná trubková a profilová ocel, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Podesta z desek z odvozeného dřevěného materiálu, povrchový dekor buk. Šroubovaná ocelová konstrukce. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, 200 x 40 mm, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Výška systému: 1050 mm, výška madla: 300 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1270
Šířka využitelné plochy (mm): 535
Výška plošiny (mm): 271
Celková délka (mm): 1270
Celková šířka (mm): 810
Celková výška (mm): 1321
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka: Výška systému: 1050 mm, výška madla 300 mm.

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku