Brusný kotouč 100x20x20 mm a 36 N PRVOTŘÍDNÍ neželezné kovy

Artiklové číslo: 441250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441250
EAN / GTIN 9003174412502
Číslo výrobce 441250
L-číslo L50140 1668
Výrobce Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ brusný kotouč 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení v těžko přístupných oblastech na všech neželezných kovech. Tento vysoce výkonný hrubovací kotouč vás podporuje v široké škále úkolů, jako je aplikace drážek a zářezů, odstraňování otřepů ozubených kol, hrubování zakřivených povrchů v dutinách a údržba lopatek turbín. Díky speciálně vyvinuté vazbě disk nemaže, což výrazně zvyšuje jeho životnost a nejvyšší úroveň agresivity lze dosáhnout i při nízkém kontaktním tlaku. Pokud je průměr větší než 80 mm, doporučujeme použít ochranný kryt.

Charakteristika:

  • Tvar: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Velikost zrna: 36
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 36 N- BFX /80
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 20 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky speciálně vyvinuté vazbě nedochází k mazání kotouče, což jej udržuje agresivní a má zvýšenou životnost
  • I při velmi nízkém kontaktním tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké úrovně agresivity

Použití:

  • Pro náročné aplikace v těžko přístupných místech na neželezných kovech, jako je hliník, hliník, bronz, slitiny hliníku, měď, bronz, Mosaz, niklové stříbro a Titan
  • Zejména pro aplikaci drážek a zářezů, pro odstraňování otřepů, pro údržbu lopatek turbín a pro hrubování zakřivených povrchů v dutinách

Doporučení:

  • Používejte ochrannou kapotu o průměru větším než 80 mm

Speciální funkce:
  • Dlouhá životnost
  • Nejvyšší agresivita
  • Nemažte podložku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku