Popis:
PRÉMIOVÝ brusný kotouč 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení v těžko přístupných oblastech na všech neželezných kovech. Tento vysoce výkonný hrubovací kotouč vás podporuje v široké škále úkolů, jako je aplikace drážek a zářezů, odstraňování otřepů ozubených kol, hrubování zakřivených povrchů v dutinách a údržba lopatek turbín. Díky speciálně vyvinuté vazbě disk nemaže, což výrazně zvyšuje jeho životnost a nejvyšší úroveň agresivity lze dosáhnout i při nízkém kontaktním tlaku. Pokud je průměr větší než 80 mm, doporučujeme použít ochranný kryt.
Charakteristika:
- Tvar: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Velikost zrna: 36
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 36 N- BFX /80
- Rozměr (D x D x H x H): 75 x 6 x 10 mm
- Průměr: 75 mm
- Tloušťka: 6 mm
- Otvor: 10 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky speciálně vyvinuté vazbě nedochází k mazání kotouče, což jej udržuje agresivní a má zvýšenou životnost
- I při velmi nízkém kontaktním tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké úrovně agresivity
Použití:
- Pro náročné aplikace v těžko přístupných místech na neželezných kovech, jako je hliník, hliník, bronz, slitiny hliníku, měď, bronz, Mosaz, niklové stříbro a Titan
- Zejména pro aplikaci drážek a zářezů, pro odstraňování otřepů, pro údržbu lopatek turbín a pro hrubování zakřivených povrchů v dutinách
Doporučení:
- Používejte ochrannou kapotu o průměru větším než 80 mm
Speciální funkce:
- Dlouhá životnost
- Nejvyšší agresivita
- Nemažte podložku