Brusný kotouč 50x19x10 mm A30R NEREZOVÁ OCEL PREMIUM

Artiklové číslo: 441245
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 441245
    EAN / GTIN 9003174412458
    Číslo výrobce 441245

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÝ brusný kotouč 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení na těžko přístupných místech s různými vlastnostmi nerezové oceli. Tento vysoce výkonný hrubovací kotouč vás podporuje v široké škále úkolů, jako je aplikace drážek a zářezů, odstraňování otřepů ozubených kol, hrubování zakřivených povrchů v dutinách a údržba lopatek turbín. Díky systému lepení speciálně vyvinutému pro nerezovou ocel zůstává tento nástroj velmi dlouho agresivní a životnost se výrazně zvyšuje. Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli. Pokud je průměr větší než 80 mm, doporučujeme použít ochranný kryt.

    Charakteristika:

    • Tvar: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
    • Velikost zrna: 30
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A 30 R- BFX /80
    • Rozměr (D x D x H x H): 50 x 19 x 10 mm
    • Průměr: 50 mm
    • Tloušťka: 19 mm
    • Otvor: 10 mm
    • Nástroj pro: Přímá bruska

    Výhoda:

    • Speciální vázací systém pro nerezovou ocel s nejvyšší agresivitou a dlouhou životností
    • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli

    Použití:

    • Pro náročnou práci na těžko přístupných místech na různých stupních z nerezové oceli
    • Pro aplikaci drážek a zářezů, pro odstraňování otřepů, pro údržbu lopatek turbín a pro hrubování zakřivených ploch v dutinách

    Doporučení:

    • Používejte ochrannou kapotu o průměru větším než 80 mm

    Speciální funkce:
    • Dlouhá životnost
    • Nejvyšší agresivita
    • Nejlepší výsledky na nerezové oceli

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku