Magnetický měřicí stativ s jemným nastavováním na sloupku N3

Artiklové číslo: 441190 N3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ příčného ramena D1 16 mm
Délka příčného ramena L1 225 mm
⌀ sloupku D2 18 mm
Výška sloupku L2 350 mm
Připojovací závit Vnější závit M10×1,25
Přídržná síla 1 300 N
Délka magnetické nohy 120 mm
Šířka magnetické nohy 50 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Druh produktu Merici stativ

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 441190 N3
EAN / GTIN 7290005395062

Popis

Provedení:

3bodové upínání měřicího sloupku s velmi krátkými dráhami upínání pro nejvyšší komfort obsluhy. Velice nízká ruční síla vytváří trvalé, stabilní upnutí.
Masivně dimenzovaný sloupek pro maximální tuhost systému. Upnutí měřicích přístrojů Vario pro ⌀ 6mm, ⌀ 8mm, 3/8 palce, páčkové úchylkoměry s rybinovým vedením a úchylkoměry s očkem na zadní straně.
Jemné nastavení na upínači úchylkoměru.

Zvláštní příslušenství:

Upínač úchylkoměru č. 440401.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku