{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení | 580 mm | |
Délka kloubového ramena L1 | 287 mm | |
Délka kloubového ramena L2 | 223 mm | |
Připojovací závit dole | M10×1,25 | |
Přídržná síla | 1 300 N | |
Maximální zatížení | 14 kg | |
Délka magnetické nohy | 117 mm | |
Šířka magnetické nohy | 50 mm | |
Výška magnetické nohy | 55 mm | |
Druh produktu | Merici stativ |
Katalogové číslo | 441180 600 | |
EAN / GTIN | 4045197713315 | |
Číslo výrobce | 441180 600 |