1/2″ Nástrčný klíč SURFACE DRIVE 11 mm

Artiklové číslo: 4410M 11mm
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4410M 11mm
EAN / GTIN 4991644080342
Číslo výrobce 4410M 11mm
L-číslo L60050 6296

Popis

Popis:

Délka: 37 mm
Rozměr D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Délka: 9,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 11 mm
Surface Drive
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku