Malý hydraulický stojánek s magnetickou nohou

Artiklové číslo: 441000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
314 ks okamžitě k dodání
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
Vyložení 150 mm
Připojovací závit Vnitřní závit M6
Přídržná síla 147 N
Výška magnetické nohy 30 mm
⌀ magnetické nohy 35 mm
Druh produktu Merici stativ

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 441000
EAN / GTIN 4260180710113
Číslo výrobce 107130

Popis

Provedení:

Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním. Jedna ruka zůstane volná pro seřizování úchylkoměru. Všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Patentovaná mechanika vyvíjí vysoký tlak, takže ručním kolečkem lze otáčet pouze malou silou. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Kloubová ramena jsou otočná o 360° na upínači úchylkoměru a sklopná přes 180°. Upínač pro úchylkoměry se stopkou ⌀ 8 mm nebo s prizmatem.
Malý hydraulický stativ s velmi silným hrncovým magnetem, podobný č. 085940 vel. 35, nelze spínat. Magnetická síla působí skrz dvojitý plášť pouze směrem dolů. S ochrannou deskou. Obzvláště vhodné pro použití s páčkovými úchylkoměry. Jemné nastavení na noze je otočně uložené na magnetu.

Poznámka:

Hydraulické měřicí stativy mohou při otevřeném sevření odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V sevřeném stavu je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez silných výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku