1/2″ Nástrčný klíč (mm) 20 mm

Artiklové číslo: 4406M 20mm
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4406M 20mm
EAN / GTIN 4991644079339
Číslo výrobce 4406M 20mm
L-číslo L60050 6017

Popis

Popis:

Délka: 38 mm
Rozměr D2: 26 mm
D1: 27,8 mm
Délka: 15 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 20 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku