1/2″ Nástrčný klíč (mm) 11 mm

Artiklové číslo: 4406M 11mm
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4406M 11mm
EAN / GTIN 4991644079247
Číslo výrobce 4406M 11mm
L-číslo L60050 2459

Popis

Popis:

Délka: 37 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 16,5 mm
Délka: 9,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 11 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku