Náhradní ruční kolečko, Typ: A

Artiklové číslo: 440626 A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M12
Použití pro všechny vnější závity M12
Materiál Plast
Provedení rukojeti Plastové ruční kolečko s kovovým vnitřním závitem M12
Druh produktu ruční kolečko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440626 A
EAN / GTIN 4045197981813
Číslo výrobce 440626 A

Popis

Vhodné pro:

Měřicí stativy č. 440600; 440610.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku