1/2″ Nástrčný klíč (Whitworth inch) 1/2″

Artiklové číslo: 4405W 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4405W 1/2
EAN / GTIN 4991644080076
Číslo výrobce 4405W 1/2
L-číslo L60050 7891

Popis

Popis:

Délka: 40 mm
Rozměr D2: 29 mm
D1: 31,5 mm
Délka: 16,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1/2″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku