Dámská softshellová bunda námořnicky modré/ High Vis žluté XXL

Artiklové číslo: 440425138933XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva marineblau / high vis gelb
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440425138933XXL
EAN / GTIN 7330509849811
Číslo výrobce 440425138933XXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Přední kapsy na zip
Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek

Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Vysoký límec
Odnímatelná kapuce
D-kroužek

Reflex
Reflexní detaily, 50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní pásky na těle a rukávech

Přední zapínání
Robustní dvoucestný plastový zip

Funkčnost
Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů

Popis:

  • Lehká softshellová bunda v dámském střihu z materiálu, díky němuž je mimořádně měkká, pružná a příjemná
  • Tato hi-vis bunda má náprsní kapsu a dvoucestný zip na přední straně a může se pochlubit jak lehkostí a pružností, tak odolností dobrého pracovního oděvu
  • Také větruodolností, nepromokavostí a prodyšností
  • Odnímatelnou kapucí
  • K dispozici je také pánský model 4494

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku