Upínání sloupku pro univerzální měřicí stativy 12/14 mm

Artiklové číslo: 440351 12/14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ raménka měřicího stojanu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ raménka měřicího stojanu 12 mm; 14 mm
Druh produktu Držák měřicího stativu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440351 12/14
EAN / GTIN 7290003234622

Popis

Vhodné pro:

Měřicí stativ č. 441190, 441195.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku