1/2″ Nástrčný klíč (mm) 46 mm

Artiklové číslo: 4400M 46mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4400M 46mm
EAN / GTIN 4991644075355
Číslo výrobce 4400M 46mm

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 48 mm
D1: 59,1 mm
Délka: 32 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 46 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku