P1300 TA Indukční sonda bez kabelu

Artiklové číslo: 4400192
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4400192
    EAN / GTIN 4059192016494
    Číslo výrobce 4400192
    L-číslo L40080 1570

    Popis

    Provedení:

    • Kompatibilita s technologií Tesa
    • Technologie polovičního můstku Tesa
    • Snadný servis, kabel a sondu lze odpojit pomocí zástrčkové přípojky
    • Snadná přestavba na pneumatický zdvih
    • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
    • Specifikace chemické odolnosti: odolný vůči oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolný vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

    Popis:

    Indukční sonda Millimar P1300 TA bez kabelu
    • Kompatibilita: Tesa Měřicí rozsah tykadlového pákového měřidla, jemný ukazatel, sonda: ± 1 mm
    • Vakuový lift-off (standardní volitelná výbava)
    • Měřicí síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N
    Rozsah dodávky: Návod k obsluze, klíč pro nastavení předkmitu, hadicová přípojka pro pneumatiku.

    Charakteristika:

    • Zdvih / posun: Vakuové vypnutí (standardní volitelná výbava)
    • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
    • Rozsah měření start_mm: -2 mm
    • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
    • Teplota ložiska MIN: -10 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku