P1300 MB Indukční sonda kompletní

Artiklové číslo: 4400181
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4400181
EAN / GTIN 4059192016449
Číslo výrobce 4400181
L-číslo L40080 672

Popis

Provedení:

  • Kompatibilita s Mahr
  • Ověřená technologie polovičního můstku Mahr
  • S pohonem na stlačený vzduch
  • Snadný servis, kabel a sondu lze odpojit pomocí zástrčky
  • Měřicí kolík uložený ve vedení s kuličkovými ložisky
  • Specifikace chemické odolnosti: odolný vůči oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolný vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar P1300 MB
  • Kompatibilita: Mahr polomůstek Rozsah měření tykadlového pákového měřidla, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
  • Předstih stlačeného vzduchu (max. 1 bar)
  • Měřicí síla (text): Závislost na stlačeném vzduchu
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, klíč pro nastavení předkmitu, hadicová přípojka pro pneumatiku.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -2 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku