Přesné váhy 0,1 g : 400 g

Artiklové číslo: 440-43N
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440-43N
EAN / GTIN 4045761012998
Číslo výrobce 440-43N
L-číslo L40250 272

Popis

Popis:

  • Klasika v laboratoři
  • Stanovení procenta: umožňuje vážení na předem nastavenou hodnotu (100 %) a zjišťování odchylek od této nastavené hodnoty
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š × H 130 × 130 mm
  • Materiál vážicí desky: nerezová ocel
  • Celkové rozměry (bez ochranného štítu) Š×H×V 165×230×75 mm
  • Možnost provozu na baterie, 9V blok, standardní, provozní doba až 20 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Čistá hmotnost přibližně 1,2 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku