Přesné váhy 0,01 g : 200 g

Artiklové číslo: 440-33N
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440-33N
EAN / GTIN 4045761012950
Číslo výrobce 440-33N
L-číslo L40250 1342

Popis

Popis:

  • Klasika v laboratoři
  • Stanovení procenta: umožňuje vážení na předem nastavenou hodnotu (100 %) a zjišťování odchylek od této nastavené hodnoty
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
  • Rozměry Vážicí plocha ⌀ 105 mm
  • Materiál vážicí desky: nerezová ocel
  • Celkové rozměry Š × H × V 165 × 230 × 82 mm (bez čelního skla)
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, doba provozu až 20 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku