Očkoplochý klíč ″440″ Set, 12 ks.

Artiklové číslo: 440.JU12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.JU12
EAN / GTIN 3148518004626
Číslo výrobce 440.JU12
L-číslo L60130 2487

Popis

Popis:

  • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry pro splnění leteckých norem
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup se sériovými šrouby, popř. zapuštěnými šrouby
  • ProfilOGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie kloubové rukojeti zlepšuje přístupnost
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16
  • Obal: karton
  • Popis: boîte
  • Mge: 12
  • [kg]: 1.540

Rozsah dodávky:

  • A[″]: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16
  • Obal: kartonová krabice

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku