Očkoplochý klíč ″440″ Set, 12 ks.

Artiklové číslo: 440.JP12A
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.JP12A
EAN / GTIN 3662424076701
Číslo výrobce 440.JP12A
L-číslo L60130 9061

Popis

Popis:

  • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry, které odpovídají leteckým normám
  • Hlava klíče zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup k sériovému šroubování nebo šroubování pod omítku. zapuštěných šroubů
  • OGV® profil pro výkonné a šetrné utahování matic
  • Vidlicová hlava zkosená pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie kloubové rukojeti zlepšuje přístupnost
  • Chromovaný, matný povrch
  • Kufřík pro produktivitu a bezpečnost = rychle uložený, rychle rozpoznatelný, vždy s vámi
  • Odolný proti nárazům a chemikáliím

Charakteristika:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Popis: CK.467BJP12
  • [kg]: 1 170

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku