Očkoplochý klíč ″440″ Set, 9 ks.

Artiklové číslo: 440.JE9
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.JE9
EAN / GTIN 3148518003742
Číslo výrobce 440.JE9
L-číslo L60130 1238

Popis

Popis:

  • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry pro splnění leteckých norem
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup se sériovými šrouby, popř. zapuštěnými šrouby
  • ProfilOGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie kloubové rukojeti zlepšuje přístupnost
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
  • Obal: karton
  • Popis: boîte
  • [kg]: 0.660

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku