Očkoplochý klíč ″440″ Set, 11 ks.

Artiklové číslo: 440.JE11
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 440.JE11
    EAN / GTIN 3148518003070
    Číslo výrobce 440.JE11
    L-číslo L60130 2949

    Popis

    Popis:

    • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
    • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry pro splnění leteckých norem
    • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup se sériovými šrouby, popř. zapuštěnými šrouby
    • ProfilOGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
    • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
    • Optimalizovaná geometrie kloubové rukojeti zlepšuje přístupnost
    • Chromovaný, matný povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
    • Obal: karton
    • Popis: boîte
    • [kg]: 0.900

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku