Očkoplochý klíč ″440″ 7/8″

Artiklové číslo: 440.7/8
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 440.7/8
    EAN / GTIN 3148517683600
    Číslo výrobce 440.7/8
    L-číslo L60130 996

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
    • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry, které vyhovují leteckým normám
    • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo šroubování pod omítku
    • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
    • Klíč zkosený pod úhlem 15°
    • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
    • Chromovaný, matný povrch.

    Charakteristika:

    • A [″]: 7/8
    • B [mm]: 46,9
    • B1 [mm]: 32,3
    • C1 [mm]: 13,3
    • E [mm]: 8,3
    • E1 [mm]: 13,3
    • E2 [mm]: 9,0
    • L [mm]: 248
    • [g]: 230

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku