Klíč očkoplochý nejiskřivý 55 mm

Artiklové číslo: 440.55SR
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.55SR
EAN / GTIN 3148518670692
Číslo výrobce 440.55SR
L-číslo L60130 7968

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 108,0
  • B1 [mm]: 83,0
  • E [mm]: 18,0
  • E1 [mm]: 23,0
  • L [mm]: 560
  • [g]: 2780

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku