Očkoplochý klíč nejiskřivý 3/8″

Artiklové číslo: 440.3/8SR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.3/8SR
EAN / GTIN 3148518671491
Číslo výrobce 440.3/8SR
L-číslo L60130 11249

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8″
  • B [mm]: 22.0
  • B1 [mm]: 18.0
  • E [mm]: 5.4
  • E1 [mm]: 8.0
  • L [mm]: 135
  • [g]: 55

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku