Očkoplochý klíč ″440″ 32 mm

Artiklové číslo: 440.32
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.32
EAN / GTIN 3148517681835
Číslo výrobce 440.32
L-číslo L60130 991

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry, které vyhovují leteckým normám
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo šroubování pod omítku
  • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Klíč zkosený pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 68,0
  • B1 [mm]: 46,1
  • C1 [mm]: 18,0
  • E [mm]: 11,5
  • E1 [mm]: 18,0
  • E2 [mm]: 12,5
  • L [mm]: 355
  • [g]: 640

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku