Očkoplochý klíč nejiskřivý 1.3/8″

Artiklové číslo: 440.1P3/8SR
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.1P3/8SR
EAN / GTIN 3148518738569
Číslo výrobce 440.1P3/8SR
L-číslo L60130 6166

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [″]: 1-3/8″
  • B [mm]: 72,0
  • B1 [mm]: 55,0
  • E [mm]: 15,0
  • E1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 360
  • [g]: 890

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku