Očkoplochý klíč ″440″ 1″

Artiklové číslo: 440.1P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.1P
EAN / GTIN 3148517683860
Číslo výrobce 440.1P
L-číslo L60130 6896

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry, které vyhovují leteckým normám
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo šroubování pod omítku
  • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Klíč zkosený pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 1
  • B [mm]: 53,0
  • B1 [mm]: 36,4
  • C1 [mm]: 14,7
  • E [mm]: 9,4
  • E1 [mm]: 14,7
  • E2 [mm]: 9,9
  • L [mm]: 274
  • [g]: 315

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku