Očkoplochý klíč ″440″ SLS 1/4″

Artiklové číslo: 440.1/4SLS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.1/4SLS
EAN / GTIN 3662424028717
Číslo výrobce 440.1/4SLS
L-číslo L60130 9277

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry odpovídajícími leteckým normám
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup k sériovému šroubování nebo šroubování pod omítku
  • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Klíč zkosený pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 1/4
  • B [mm]: 14,1
  • B1 [mm]: 10,0
  • C1 [mm]: 6,0
  • E [mm]: 3,1
  • E1 [mm]: 6,0
  • E2 [mm]: 3,8
  • L [mm]: 115
  • [g]: 45

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku