Očkoplochý klíč ″440″ SLS 18 mm

Artiklové číslo: 440.18SLS
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.18SLS
EAN / GTIN 3662424027734
Číslo výrobce 440.18SLS
L-číslo L60130 9321

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry odpovídajícími leteckým normám
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup k sériovému šroubování nebo šroubování pod omítku
  • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Klíč zkosený pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 38,7
  • B1 [mm]: 26,0
  • C1 [mm]: 11,4
  • E [mm]: 7,2
  • E1 [mm]: 11,4
  • E2 [mm]: 8,1
  • L [mm]: 208
  • [g]: 175

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku