Očkoplochý klíč nejiskřivý 15/16″

Artiklové číslo: 440.15/16SR
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.15/16SR
EAN / GTIN 3148518672450
Číslo výrobce 440.15/16SR
L-číslo L60130 11244

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [″]: 15/16″
  • B [mm]: 49,0
  • B1 [mm]: 38,0
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 15,2
  • L [mm]: 265
  • [g]: 260

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku