Očkoplochý klíč nejiskřivý 11/16″

Artiklové číslo: 440.11/16SR
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440.11/16SR
EAN / GTIN 3148518672023
Číslo výrobce 440.11/16SR
L-číslo L60130 11234

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [″]: 11/16″
  • B [mm]: 35.0
  • B1 [mm]: 27.0
  • E [mm]: 7.6
  • E1 [mm]: 11.0
  • L [mm]: 195
  • [g]: 155

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku