Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ Set, 9 ks.

Artiklové číslo: 44.JE9
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 44.JE9
    EAN / GTIN 3148515302206
    Číslo výrobce 44.JE9
    L-číslo L60130 608

    Popis

    Popis:

    • Vidlicový klíč = vidlice jsou jemnější než u standardního skříňového klíče pro lepší přístup v pevnosti. Příklady: Ráčna s klíčem, která jsou určena k uchycení na klíč, jsou vhodná pro uchycení na klíč: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
    • Hlavy klíčů zkosené pod úhlem 15°
    • Metrické rozměry: 3,2 až 42 mm
    • Provedení: chromované, matný povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Obal: karton
    • [kg]: 0,550

    Rozsah dodávky:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Obal: karton

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku