Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ 7/8x15/16″

Artiklové číslo: 44.7/8X15/16
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 44.7/8X15/16
    EAN / GTIN 3148511046319
    Číslo výrobce 44.7/8X15/16
    L-číslo L60130 7284

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Příklady použití: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
    • Hlavy klíčů zkosené o 15°
    • Chromované, saténový povrch.

    Charakteristika:

    • A [″]: 7/8X15/16
    • B x B1 [mm]: 47,0 x 52,0
    • E [mm]: 8,3
    • L [mm]: 245
    • [g]: 272

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku