Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ 5/8x3/4″

Artiklové číslo: 44.5/8X3/4
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44.5/8X3/4
EAN / GTIN 3662424009006
Číslo výrobce 44.5/8X3/4
L-číslo L60130 11012

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příklady použití: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Hlavy klíčů zkosené o 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 5/8X3/4
  • B x B1 [mm]: -
  • E [mm]: -
  • L [mm]: -
  • [g]: -

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku