Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ 5/8x11/16″

Artiklové číslo: 44.5/8X11/16
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44.5/8X11/16
EAN / GTIN 3148511045114
Číslo výrobce 44.5/8X11/16
L-číslo L60130 6888

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příklady použití: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Hlavy klíčů zkosené o 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 5/8X11/16
  • Š x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
  • E [mm]: 7,3
  • L [mm]: 220
  • [g]: 173

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku