Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ 38x42 mm

Artiklové číslo: 44.38X42
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44.38X42
EAN / GTIN 3148511024959
Číslo výrobce 44.38X42
L-číslo L60130 170

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příklady použití: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Hlavy klíčů zkosené o 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 38x42
  • Š x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
  • E [mm]: 12,3
  • L [mm]: 381
  • [g]: 1022

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku